曜日別特売

スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用モニター

スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用モニター - RENOGY JAPANスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用モニター - RENOGY JAPANスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用モニター - RENOGY JAPANスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用モニター - RENOGY JAPANスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用モニター - RENOGY JAPANスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用モニター - RENOGY JAPANスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用モニター - RENOGY JAPANスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用モニター - RENOGY JAPAN

通信ポート:RJ45通信ケーブルを介し、スマート リン酸鉄リチウムイオンバッテリーに接続するだけで、バッテリーの情報が観測できます。
正確な観測:バッテリーの情報を精確に読み取ることができます。
エラー表示:エラーが発生した際、液晶画面に表示されるため即座に対応可能です。
簡単操作:ボタンを押すだけで詳細なシステム情報を表示できます。
電源のON/OFF:専用モニターの電源ボタンを3秒間押すことで、専用モニターおよびバッテリー電源のON/OFFを切り替えることができます。

用途本製品はスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(RBT100LFP12S-JPおよびRBT100LFP12SH-JP)専用のモニターです。シャントを介してバッテリーバンクから流れる電流を測定する代わりに、バッテリー管理システム(BMS)と直接通信し、従来のバッテリーモニターと比べより精確な充電状態(SOC)を読み取ることができます。液晶画面では、電圧、電流、容量、残り使用時間、エラーコード、並列バッテリーの数などの情報を確認できます。電源操作によりバッテリーを稼働モードと休眠モードに変更することが可能です。寸法(mm)70×110×31.8質量(g)62取付方式壁に取付消費電力(W)<1精度【容量】±0.1Ah【電圧】±0.1V【電流】±0.1Aボタン数【操作ボタン】2【電源ボタン】 1液晶モニターバックライト付きLCD画面供給電流(mA)30RoHS指令(10物質対応)対応通信ポートRJ45 (RS485)動作温度範囲(℃)-20~45供給電圧(V)12DC内容量1個
取扱説明書:(1.24MB)
注意
※ 専用モニターをバッテリー2台以上(並列)に接続する場合、 RJ45コネクタ付きのCAT5以上のLANケーブル(別途購入必要)を介して、バッテリー間のUPとLINKポートに接続してください。
※ バックライトについて:25秒以内に操作が行われない場合、自動で消灯します。
※ 本製品はスマート リン酸鉄リチウムイオンバッテリー100AH 12Vおよびヒート機能付き スマート リン酸鉄リチウムイオンバッテリー100AH 12Vのみ接続可能です。その他のバッテリーにはご利用いただけませんので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52707264RMS-LFPS-G1-JP
6,061
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【RENOGY】スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用モニター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする