アルファ[販促]
180cmLED白樺ツリー(L)
消費電力:3.6W
球数:88球
LEDカラー:ゴールド
常点
コードの色:ホワイト
コードの長さ:約5m
組立式(3分割)
屋内仕様(屋外での使用は控えてください。)
用途
お好みでオーナメントを飾っても素敵なブランチツリー
寸法(高さH×幅W)(cm)
180×80
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52687208
TG5-6408L
¥
28,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください