LEDホワイトバーチツリー(M)

LEDホワイトバーチツリー(M) - アルファ[販促]LEDホワイトバーチツリー(M) - アルファ[販促]LEDホワイトバーチツリー(M) - アルファ[販促]

常点・自動点滅
LEDカラー:ホワイト・濃いマルチ・中濃マルチ・薄いマルチ
球数:300球
コードの長さ約5m
消費電力7.2W
屋内仕様
コントローラー・リモコン付
ON・OFF操作から、LEDカラーや光方、光の強さ、タイマー設定も可能なリモコン付!

用途出入り口や軒先に存在感のある光のツリーを置けば、幻想的な冬景色の演出に寸法(高さH×幅W)(cm)120×60内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52688109TG5-6413M
24,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする