曜日別特売

エアブロー ハロースノーマン(高さ:122cm )

エアブロー ハロースノーマン(高さ:122cm ) - アルファ[販促]

消費電力:7.2W
LEDライト内蔵で本体が光ります。
屋内仕様

用途室内で使いやすいサイズのエアブロー材質ナイロン寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)122×84×55内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52687174TE5-4075
18,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする