ファミリースノーツリーセット

ファミリースノーツリーセット - アルファ[販促]ファミリースノーツリーセット - アルファ[販促]

常点と点滅が選べるUSB接続も可能なLEDライトを使用しています。
ちょっとしたスペースにもクリスマス気分高まる演出を。
雪化粧が施された枝に注目!
リボンの柄・オーナメント等は、都合により多少変更になる場合がございます。予めご了承ください。

用途11月初旬には、大きなツリーを飾ってクリスマスが待ちきれなくなる演出を仕様単3電池×2本使用(別売)材質PVC内容量1セット
注意
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
サイズ(cm)
寸法(高さH×幅W)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52688696TE5-6274電池式10球LEDライト(ミックス)×1本付120120×55
12,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
52686228TE5-6275電池式20球LEDライト(ミックス)×1本付150150×70
19,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする