曜日別特売

エアブロー 赤鬼くん(高さ:130cm )

エアブロー 赤鬼くん(高さ:130cm ) - アルファ[販促]エアブロー 赤鬼くん(高さ:130cm ) - アルファ[販促]

消費電力12W
取付器具付
屋内仕様

用途室内で使いやすいサイズの赤鬼くんはこどもの背丈程度の大きさ!材質ナイロン寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)130×84×40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52686036TE7-5010
28,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする