曜日別特売

防犯ヨコのぼり

防犯ヨコのぼり - グリーンクロス防犯ヨコのぼり - グリーンクロス防犯ヨコのぼり - グリーンクロス防犯ヨコのぼり - グリーンクロス防犯ヨコのぼり - グリーンクロス防犯ヨコのぼり - グリーンクロス防犯ヨコのぼり - グリーンクロス防犯ヨコのぼり - グリーンクロス

周囲6箇所にある広角反射レザーが光るので、夜も地域安全をPRすることができる防犯ヨコのぼりです。のぼり旗等のイラストデザインはオリジナルのものです。視界を妨げずに、あらゆる道路側壁フェンスに取付可能です。設置の際にのぼり竿が不要なので経済的です。また、取り付けもインシュロックベルトなどを使用することで簡単に行うことができます。ポンジより厚い丈夫なトロピカル生地が周囲縫製されており、また、新素材を用いた高輝度反射レザーシートが幕の四隅と上下の中1箇所の合計6箇所に縫製補強されており、加えてレザーシート部分はステンレス製のハトメが打ち込まれて丈夫に仕上げられているので、長期間に地域安全防犯をPR広報することができます。

用途地域防犯のPRに。防犯意識の向上に。防犯活動の推進に。防犯イベント、防犯講習会、防犯キャンペーン、地域安全運動などの際に。付属品インシュロックベルト×6本取付方式ポール取付加工【広角反射レザー部分】ステンレスハトメ縦(mm)450横(mm)1500レーザー【広角反射レザー】6個縫製仕様四方三折り縫製内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※民地に設置する場合は地権者に、電柱や公共物などに設置する場合は自治体に許可を得てから設置、使用してください。車両や歩行者の交通に支障を及ぼさない場所に設置してください。破損した場合はすぐに撤去・交換してください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52676744YNB-18必ず注意
オープン
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52676760YNB-01安全・安心 みんなでつくろう安心の街
オープン
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52676769YNB-02明るい笑顔で 学校 地域 家庭 みんなで広めようあいさつ運動
オープン
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52676778YNB-03みんなでつくろう安心の街 地域安全運動実施中
オープン
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52676787YNB-04みんなでつくろう 安全・安心の街 防犯パトロール実施中
オープン
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52676796YNB-23金銭を要求する電話や架空請求にご用心 特殊詐欺注意
オープン
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52676805YNB-06ご用心
オープン
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52676814YNB-22盗難注意 忘れないで愛車のキーロック 車上狙いに注意
オープン
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52676830YNB-08防犯は 日ごと 家ごと 地域ごと 空き巣ねらいに注意
オープン
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52676839YNB-09街ぐるみ みんなの力で犯罪防止 特別警戒実施中
オープン
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52676848YNB-1010年以下の懲役・50万以下の罰金 万引きは犯罪です
オープン
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52676857YNB-26不審な人や車を見たらすぐ110番 住宅侵入窃盗 自動車盗 注意警戒中
オープン
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52676866YNB-27住宅侵入窃盗・自動車盗 監視警戒中 防犯活動実施中
オープン
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52676875YNB-28住宅侵入窃盗 ・不審な人や車 ・自動車ドロボー ・変な物音 見たり聞いたらすぐ110番
オープン
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52676884YNB-29見たり聞いたらすぐ110番 監視警戒中 住宅侵入窃盗 自動車盗 注意
オープン
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52676900YNB-15あれ?変だな?見たり聞いたらすぐ110番 不審者・ちかんに注意
オープン
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52676909YNB-24手口はいろいろ 「特殊詐欺」注意 だまされないで
オープン
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52676918YNB-25手口はいろいろ すぐ振り込まない・誰かに相談 特殊詐欺注意
オープン
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52676927YNB-19ツーロック 放置自転車はやめましょう 自転車の盗難注意
オープン
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52676936YNB-20STOP DRUGS だまされない 危険ドラッグ
オープン
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52676945YNB-21暴力団は街の敵 地域の力で暴力団を追放しよう
オープン
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする