曜日別特売

エコパレらいと君

エコパレらいと君 - 協伸製作所エコパレらいと君 - 協伸製作所エコパレらいと君 - 協伸製作所エコパレらいと君 - 協伸製作所エコパレらいと君 - 協伸製作所

組立、段積可能な強固なフレコン台車

用途フレコンバッグ用台車容量1立米材質ブルー質量(kg)45耐荷重(kg)400キャスターあり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52710965-4001立米
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,000/税込¥11,000
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする