協伸製作所
エコパレらいと君用底板
エコパレらいと君用底板
用途
エコパレらいと君用底板
材質
合板(木)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
1000
耐荷重(kg)
20
板厚(mm)
9
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
幅(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52710974
-
20
1000
1000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000