ティーエフサービス
エコストッパーゼロMINI
耐荷重約100kg/1個
キャスター付きの軽量機器や台など様々な対象物に対応
開閉式で対象物を持ち上げず、対角2ヵ所に設置
用途
メタルラックやテレビ台等の走出し防止
セット内容
本体:2個
材質
本体:ペーパーボード(再生紙)/すべり止め:ウレタンゴム
取付
キャスター径約40mm以下
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52684889
ESZ-40
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
009 【取付動画】エコストッパーゼロ MINI
参考になった