ティーエフサービス
エコストッパーゼロLOW
耐荷重約150kg/1個
開閉式で複合機などを持ち上げず、対角2ヵ所に設置
複合機の脚の高さが低い場合に設置可能
用途
複合機の走出し防止
セット内容
本体:2個
材質
本体:ペーパーボード(再生紙)/すべり止め:ウレタンゴム
取付
キャスター径約60mm以下
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52684880
ESZ-50L
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください