ティーエフサービス
レンジキャップ
耐荷重約36kg/1セット
金具の内側にウレタンゴムを使用し、固着力アップ
裏側はゲルを使用し、ベタつきが残らず水洗いで繰り返し使用可能
用途
電子レンジ・オーブンレンジの転倒、落下防止
セット内容
本体:4個、アルコールパット:2個
材質
本体:スチール/粘着:ポリウレタン系ゲル/滑り止め:ウレタンゴム
取付
レンジの脚:直径40mm以下、台から電子レンジまでの隙間18mm以上
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52684785
MO-508
¥
2,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください