ティーエフサービス
耐震連結ベルト
2つの柱をベルトで連結し転倒を防止
対象物荷重約200kg/1本
ベルトの巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止
ダイキャストカムバックルで対象物もしっかり連結
用途
スチールラック等の支柱同士をベルトで連結し転倒を防止
セット内容
バックル付きベルト2本
材質
ベルト:ポリプロピレン/ダイキャスト:亜鉛
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52684898
RB-30
対応支柱外周:140~300まで
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
52684907
RB-45
対応支柱外周:240~450まで
¥
2,380
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
008【取付動画】耐震連結ベルト
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった