曜日別特売

ティープレートラック用ショートタイプ バックル付

ティープレートラック用ショートタイプ バックル付 - ティーエフサービスティープレートラック用ショートタイプ バックル付 - ティーエフサービス

対象物荷重約200kg/1セット(1個あたり約100kg)
メタルラックや様々な形状の支柱へ対応
壁面又は床面との狭い隙間も取付が可能巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止

用途メタルラック・スチールラックの転倒を防止セット内容プレート:2個/バックル付ベルト:2本/アルコールパッド:2枚材質プレート:スチール/ベルト:ポリプロピレン/粘着:アクリル系粘着剤/バックル:樹脂取付壁又は床から最大300mm離れた場合まで対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52684749TPRS-7090BW
3,680
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする