ティーエフサービス
ホワイトボード用ベルトタイプ
耐荷重約100kg/1セット
対象物を固定することで、転倒・走り出しを防止
壁面は強力粘着で簡単に取付
ワンタッチ樹脂バックルで取付・取外簡単
巻き付け内側にすべり止め加工がありズレ落ちしにくい
用途
ホワイトボードの転倒防止
セット内容
バックル付ベルト:2本/アルコールパッド:2枚/粘着パッド:2枚
材質
金具:スチール/ベルト:ポリプロピレン/粘着:アクリル系粘着剤/バックル:樹脂
取付
壁から350mm離れた場合まで
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52684776
KB-350B
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
25日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください