曜日別特売

シーリングガード

シーリングガード - ティーエフサービスシーリングガード - ティーエフサービスシーリングガード - ティーエフサービスシーリングガード - ティーエフサービス

支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止
ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り出しも簡単
支柱金具の裏面に強力粘着でしっかり固定
収容品が2段積みの場合は、追加用ベルトを使用することで落下を防止

用途書庫・書庫上部の収容品落下防止材質支柱金具:スチール(表面処理/焼付塗装)/ベルト:ポリプロピレン/粘着:アクリル系粘着剤内容量1セット
注意
※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52684794SG2-90支柱金具:2個/フック付きベルト1本~900mm
7,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
52684810SG2-12支柱金具:2個/フック付きベルト1本~1200mm
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
52684819SG2-15支柱金具:2個/フック付きベルト1本~1500mm
7,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
52684837SG4-90支柱金具:4個/フック付きベルト3本~900mm
14,500
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
52684846SG4-12支柱金具:4個/フック付きベルト3本~1200mm
14,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
52684855SG4-15支柱金具:4個/フック付きベルト3本~1500mm
14,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
52684864SG4-18支柱金具:4個/フック付きベルト3本~1800mm
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする