ティーエフサービス
ティープレートラック用ショートタイプ アジャスター付
対象物荷重約360kg/1セット(1個あたり約180kg)
メタルラックや様々な形状の支柱へ対応
壁面又は床面との狭い隙間も取付が可能
巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止
用途
メタルラック・スチールラックの転倒を防止
セット内容
プレート:2個/アジャスター付ベルト:2本/アルコールパッド:2枚
材質
プレート:スチール/ベルト:ポリプロピレン/粘着:アクリル系粘着剤/アジャスター:樹脂
取付
壁又は床から最大300mm離れた場合まで対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52684697
TPRS-7090AG
¥
3,180
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
52684706
TPRS-7090AM
¥
3,180
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
52684715
TPRS-7090AW
¥
3,180
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください