曜日別特売

ホワイトボード用ベルトタイプ

ホワイトボード用ベルトタイプ - ティーエフサービスホワイトボード用ベルトタイプ - ティーエフサービスホワイトボード用ベルトタイプ - ティーエフサービス

耐荷重約100kg/1セット
対象物を固定することで、転倒・走り出しを防止
壁面は強力粘着で簡単に取付
受け金具にバックル付ベルトを通し、転倒を防止
支柱に強力粘着で受け金具を取り付けることで、片手で取付・取外可能

用途ホワイトボードの転倒防止セット内容受け金具:2個/アジャスター付ベルト:2本/アルコールパッド:2枚/粘着パッド:2枚材質金具:スチール/ベルト:ポリプロピレン/粘着:アクリル系粘着剤/アジャスター:樹脂取付壁から350mm離れた場合まで内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52684767KB-350A
5,980
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする