ティーエフサービス
ティープレートラバーベルト
対象物荷重約360kg/1セット(1個あたり約180kg)
ゴム製ベルトが揺れの衝撃を吸収し壁に加わる力を軽減
2段階でベルトの長さを調整可能
用途
書庫・家具の転倒を防止
セット内容
プレート:4個/組ねじ:4個/ラバーベルト:2本/アルコールパッド:2枚/予備ワッシャー:1枚
材質
プレート:スチール/ベルト:エチレンプロピレンゴム/組ネジ:アルミ/粘着:アクリル系粘着剤
取付
壁から最大150mm離れた場合まで対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52684645
TPE-7090M
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
52684654
TPE-7090W
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
52684636
TPE-7090G
¥
4,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください