ティーエフサービス
ピアノガード 粘着固定
金具をピアノの両脇にビス固定で設置し、50mm幅のベルトでしっかり固定
用途
アップライトピアノや電子ピアノの転倒防止
セット内容
プレート:2個/ベルト:1本/ビス:8本
材質
プレート:スチール/ベルト:ポリプロピレン
取付
2800mmまで
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52684268
PG-30V
¥
6,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください