ティープレートラバーベルトミニ

ティープレートラバーベルトミニ - ティーエフサービスティープレートラバーベルトミニ - ティーエフサービスティープレートラバーベルトミニ - ティーエフサービスティープレートラバーベルトミニ - ティーエフサービス

対象物荷重約200kg/1セット(1個あたり約100kg)
ゴム製ベルトが揺れの衝撃を吸収し壁に加わる力を軽減
2段階でベルトの長さを調整可能

用途書庫・家具の転倒を防止セット内容プレート:4個/組ねじ:4個/ラバーベルト:2本/アルコールパッド:2枚/予備ワッシャー:1枚材質プレート:スチール/ベルト:エチレンプロピレンゴム/組ネジ:アルミ/粘着:アクリル系粘着剤取付壁から最大150mm離れた場合まで対応内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52684670TPE-5075G
3,500
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
52684679TPE-5075M
3,500
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
52684688TPE-5075W
3,500
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする