富士倉
防水ソーラーパネル
パネルは柔軟性に富んだETFE素材で耐衝撃性UP。変換効率の最も高いモノクリスタルラインを採用しハイパワーでも軽量化と機動性を実現しました。
持ち運びに便利な収納カバー付き。
用途
停電時等の防災用、キャンプ、車中泊、DIY用途でポータブル電源を充電出来ます。
出力端子
MC4コネクター
防水保護等級
IP65
パネル
モノクリスタルライン
内容量
1セット
注意
※富士倉ポータブルバッテリーB-500・B-1000・B-2000・BA-2000・BA-3000、B-2000・BA-4000・BA-6000に対応している純正オプションソーラーパネルです。
※本製品は携帯用です。常設用ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
出力
定格出力
本体サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52708594
BA-SP400BS
MC4延長ケーブル3m・MC4/アンダーソンプラグ変換ケーブル3m・収納バッグ
12.4
200W DC19.1V 10.49A
400W
幅2188×奥行25×高さ987(使用時)幅547×奥行90×高さ987(収納時)
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52708610
BA-SP200BS
MC4/DC7909変換ケーブル3m・MC4/アンダーソンプラグ変換ケーブル3m・収納バッグ
6.15
400W DC38.3V 10.45A
200W
幅1095×奥行25×高さ987(使用時)幅547×奥行50×高さ987(収納時)
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください