曜日別特売

回転式スマホホルダー(5.8~9.0cm) 1/4・3/8ネジ対応、モデル2

回転式スマホホルダー(5.8~9.0cm) 1/4・3/8ネジ対応、モデル2 - bitstrong回転式スマホホルダー(5.8~9.0cm) 1/4・3/8ネジ対応、モデル2 - bitstrong回転式スマホホルダー(5.8~9.0cm) 1/4・3/8ネジ対応、モデル2 - bitstrong回転式スマホホルダー(5.8~9.0cm) 1/4・3/8ネジ対応、モデル2 - bitstrong回転式スマホホルダー(5.8~9.0cm) 1/4・3/8ネジ対応、モデル2 - bitstrong回転式スマホホルダー(5.8~9.0cm) 1/4・3/8ネジ対応、モデル2 - bitstrong

商品重量 68g
色 黒
耐荷重 約1kg
素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用
対応サイズ 5.8~9.0cm
1/4・3/8ネジ対応
ネジ穴数 2個
スマホホルダー
自撮り棒、三脚、ジンバルに対応

用途ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。材質耐衝撃性に優れているABS樹脂質量(g)68接続方式1/4・3/8ネジ方式耐荷重(g)約1000特性耐衝撃内容量1個
注意
※耐荷重には気を付けてください。
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※デザインが変更することがありますので予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52709294BS-SS17-KR2
2,100
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする