曜日別特売

書類チェスト

書類チェスト - YAMAZEN(山善)書類チェスト - YAMAZEN(山善)書類チェスト - YAMAZEN(山善)書類チェスト - YAMAZEN(山善)書類チェスト - YAMAZEN(山善)書類チェスト - YAMAZEN(山善)書類チェスト - YAMAZEN(山善)書類チェスト - YAMAZEN(山善)

書類や手紙を小分けできる、多段チェスト
A4クリアファイルや用紙が収納可能なサイズ
フラットな天板は、サイドテーブルのように使ってもOK
引き出しには落下防止のストッパー付き
背面化粧あり

用途A4ファイルや用紙などの書類収納に。事務所/オフィス/デスク/勉強道具/ランドセル置き/学習机/サイド/サイド収納/ラック/小物/コンパクト/スリム/シンプル/チェスト/棚/サイドワゴン材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、背板:プリント紙化粧繊維板質量(kg)13間口(mm)285耐荷重(kg)(引き出し)各2.5、(天板)10、(全体)25キャスター4個(うちストッパー付き2個)組立時間約60分以上天板寸法(cm)幅28.5×奥行36×厚さ1.5外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)285×365×650内容量1台
注意
※組立て式で引き出し数が多くなっています。時間はかかりますが、組立ての難易度は高くありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52710834CTC-6DW(WH)ホワイト
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52710850CTC-6DW(DBR)ダークブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする