OWNER(オーナーばり)
オーナーフライトキャップ
オーナーばり初の女性プロデュース商品
ジェンダーレスでタウンユースなデザインとサイズ
東レ「デルフィー」を使用し防水、撥水、透湿、防風を実現
マグネットバックルだから軽い力で簡単にパチッと装着
用途
暖可愛い(あったかわいい)帽子できました。
長さ(cm)
つば:約7、イヤーウォーマー部分:約17
機能
防水、撥水、透湿、防風
頭囲(cm)
57.5~60(後部ドローコード調節)
深さ(cm)
頭部:約14
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様(カラー等)をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52682107
ブラック
ブラック
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52682116
ブルー
ブルー
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52682125
ベージュ
ベージュ
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください