<タイタニューム・アルファ(手の甲側)>薄手で伸縮性があり、優れた防寒保温性を発揮する、高機能素材「タイタニューム・アルファ」を採用。 <セリノハニカムラバー(手のひら側)>伸縮性があり、絶妙な薄さで感度を損なわず、滑りにくい「セリノハニカムラバー」を採用。
用途薄手・伸縮・保温機能素材「タイタニューム・アルファ」採用。手の動きを妨げず、寒い時期の釣りを快適にするE.G.ウィンターグローブ。 指の動かしやすさを重視したフィンガーレスタイプ。中指~薬指間の生地を繋ぐことでフィット感を高め、冷気の侵入を抑制します。入数(双)1機能薄手・伸縮性・防寒・保温性計測方式イラストで示した手囲いの部分をメジャーで計測してください。(22.5以上~24.5cm未満ならMサイズ/24.5以上~26.5未満ならLサイズ/26.5以上~28.5cm未満ならLLサイズが推奨となります。なお、生地には伸縮性がございますので、サイズは目安としてお考えいただきます様お願いします。)内容量1ペア