パール金属
ieカフェ ステンレス製コーヒーサーバー
コーヒーを直接ドリップそのまま保温。約2~6杯分。
材質
本体内側:18-8ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ハンドル:ポリプロピレン、ふた栓:ポリプロピレン、プッシュレバー:ABS樹脂、開閉ボタン:ポリアセタール、パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)
800
質量(g)
580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×130×185
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52683069
HB-6618
¥
4,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください