パール金属
ieカフェ ティー&コーヒーサーバー
コーヒーを直接ドリップそのまま保温。約2~5杯分。
材質
本体内側:ステンレス鋼、本体外側・底部・ドリッパー:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ティーストレーナー:ステンレス鋼
容量(mL)
600
質量(g)
577、ドリッパー使用時:494、ティーストレーナー使用時:509
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×115×165、ドリッパー使用時:165×115×225、ティーストレーナー使用時:165×115×165
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52683078
HB-6619
¥
5,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください