曜日別特売

アルミ製自走式車イス

アルミ製自走式車イス - 弘益アルミ製自走式車イス - 弘益アルミ製自走式車イス - 弘益アルミ製自走式車イス - 弘益アルミ製自走式車イス - 弘益アルミ製自走式車イス - 弘益アルミ製自走式車イス - 弘益アルミ製自走式車イス - 弘益

施設などの使用に最適なノーパンクタイヤ仕様のスタンダードモデル フットサポートは跳ね上げすることができ乗降時の邪魔にならないようにしたり、降りた他の際はコンパクトに収納できます。フッとサポートが取り外せるため足こぎが可能です。 脚を後ろに落とさないレッグサポート付き タイヤを衣類に巻き込まないサイドガード
フットサポート3段階調節機能付

寸法(mm)600×1000×865 (SH435)種類自走式張地ポリエステル機能コンパクト材質(フレーム)アルミ材質(クッション)ウレタンフォーム走行タイプ自走式内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52708488WE-K1(BK)
71,000
35,980
非課税商品
35,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする