曜日別特売

ひだまりパン

ひだまりパン - 尾西食品ひだまりパン - 尾西食品ひだまりパン - 尾西食品ひだまりパン - 尾西食品ひだまりパン - 尾西食品ひだまりパン - 尾西食品
(1件のレビュー)

パネトーネ種に含まれる乳酸菌、および気密性の高い包材と脱酸素剤により、長期保存が可能となっております。ミルク風味の「プレーン」、コクのある「メープル」、定番の「チョコ」をご用意。

エコマーク認定認定賞味期限5年アレルギー小麦・卵・乳・大豆エコマーク認定番号21 140 048内容量1箱(70g×36袋)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
カロリー(kcal)
栄養成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
527106674004パン(プレーン)257(1個あたり)熱量257kcal、たんぱく質4.6g、脂質9.0g、炭水化物39.8g、食塩相当量0.4g
11,880
10,980
11,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
527106764005パン(メープル)251(1個あたり)熱量251kcal、たんぱく質4.4g、脂質8.9g、炭水化物38.8g、食塩相当量0.4g
11,880
10,980
11,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
527106854006パン(チョコ)251(1個あたり)熱量251kcal、たんぱく質4.9g、脂質8.5g、炭水化物39.1g、食塩相当量0.4g
11,880
10,980
11,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52710685
2024-02-26
用途: 防災備蓄品として購入
製造業

同じく防災備蓄品として購入したアルファ米もあるが、毎度同じものばかりでは食べるのも辛くなるのでこちらのパンを購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする