パール金属
ベイクベイク マチ付お菓子袋 ストロベリー
お菓子の小分けラッピングに。ラッピングにかわいいストロベリー柄のお菓子袋
材質
ポリプロピレン
柄
ストロベリー
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52684076
D-6430
1袋(8枚)
L
1.5
120×50×190
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
52684085
D-6431
1袋(10枚)
M
1.1
100×50×150
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
52684094
D-6432
1袋(12枚)
S
0.8
80×50×130
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください