曜日別特売

ベイクベイク マフィン袋22cm英字 6枚入

ベイクベイク マフィン袋22cm英字 6枚入 - パール金属

お菓子の小分けラッピングに。

材質ポリプロピレン質量(g)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×70×220英字内容量1袋(6枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52684137D-6436
オープン
129
142(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする