Like-it 再生プラスチックを使った ティッシュホルダー

Like-it 再生プラスチックを使った ティッシュホルダー - 吉川国工業所

再生プラスチックを使ったティッシュホルダー。インテリアに馴染みやすいシンプルなデザイン。
芯有り・芯無し両方のロールペーパーとティッシュペーパーに対応。ロールペーパーは本体のフタを外し内側の軸にセットするだけで取付可能。ティッシュペーパーは二つ折りにして軸に固定するだけ。
ストラップ付きで持ちやすく移動もスムーズ。底面四隅にすべり止め付き。

材質本体・フタ:スチロール樹脂、軸:ABS樹脂、ストラップ:本革、すべり止め:ポリウレタンホワイト質量(g)370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.5×14×16.5(ストラップ含まず)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52706878THR-01
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする