曜日別特売

HOTα あったか5層敷パッドプレミアム2枚組

HOTα あったか5層敷パッドプレミアム2枚組 - ファミリー・ライフHOTα あったか5層敷パッドプレミアム2枚組 - ファミリー・ライフ

自分の身体の熱を保温して寒い夜もあったか!
お使いの敷布団やマットレスにセットするだけで届いたその日から暖かく眠れます。
吸湿発熱綿とアルミシートを含む5層構造で快適な暖かさが長続き。朝までぐっすりの寒い冬におすすめの敷きパッドです。
あったか5層構造:やわらかフランネル生地・蓄熱綿・吸湿発熱綿(抗菌防臭加工)・アルミシート層・裏生地
ふわふわ気持ちいい♪
四隅にはズレ防止のゴムバンド付き。
触れた直後からポカポカ
洗濯機で丸洗いOK!
+約2.9度の暖かさ!
吸湿発熱性試験<絶乾→30度×90%RHの環境下にて本品中材中層(吸湿発熱綿)と汎用綿(未加工)に吸湿させ、発熱した温度を測定した平均値の比較温度。表記の温度は試験値です。
吸湿発熱・蓄熱素材・アルミ保温・抗菌防臭
丸洗いOK!(ネット使用)

材質パッド(表側・裏側)・ゴム部:ポリエステル100%、中材:(上層)ポリエステル100%・(中層)ポリエステル50%・レーヨン50%・(下層)ポリプロピレン100%・アルミニウムブラウンサイズシングル質量(g)(約)830(1枚)寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)(約)100×205×0.5内容量1セット(2枚組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52709249a31344
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする