曜日別特売

上から中身が見えるシステムキャニスター

上から中身が見えるシステムキャニスター - パール金属上から中身が見えるシステムキャニスター - パール金属

蓋とパッキンが一体となっていて取り外して洗う手間がなく清潔に保てます。高さ違いの3サイズを重ねて収納。モジュール設計でスタッキングが可能な為、無駄なく収納できる。

材質ポリスチレン、ふた:AS樹脂・熱可塑性エラストマー形状質量(g)421容量(L)3.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×105×270内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52683455HB-6701
1,600
799
879(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする