曜日別特売

IC-DPR4 LITE PLUS

IC-DPR4 LITE PLUS - ICOM(アイコム)

中距離を通信できるデジタル簡易無線機(登録局)。
資格不要・手続きは簡単です。
通信エリアと大きさのバランスの取れたモデルです。
Bluetooth非対応
従来の35chから使えるチャンネルが増えました。
チャンネル数:97ch<陸上30波(3R)+上空5波(3S)+増波分陸上52波(3T)+上空10波(3U)>対応

種別デジタル簡易無線機 登録局質量(g)約148g内容無線機本体、ACアダプター、申請用紙、取り扱い説明書チャンネル数30ch+5ch(上空用チャンネル)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×93×27防塵防水性能IP67/55/54送信出力2W/1W/0.5Wスピーカー出力(mW)【外部スピーカー】100以上【内部スピーカー】1000以上(BER=1x10-2スタティック時)内容量1台
注意
※充電時は本体に直接ACアダプターを挿し込んでいただきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52682475IC-DPR4 LITE PLUS
36,800
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする