<インテックス社製>電動エアーベッドIV

<インテックス社製>電動エアーベッドIV - ファミリー・ライフ<インテックス社製>電動エアーベッドIV - ファミリー・ライフ<インテックス社製>電動エアーベッドIV - ファミリー・ライフ<インテックス社製>電動エアーベッドIV - ファミリー・ライフ<インテックス社製>電動エアーベッドIV - ファミリー・ライフ<インテックス社製>電動エアーベッドIV - ファミリー・ライフ

エアーベッド老舗メーカー「インテックス社」製の体圧分散に優れたエアーベッド
体圧を分散し、快適な寝心地を実現します!ベッド内部に張り巡らせた数千本の高強度のポリエステル繊維が上下をつないでいるため、体圧が分散され快適な眠りをサポート。
世界中で売れています。シリーズ販売累計7,700万台突破!
2018年10月~2022年11月
メーカー調べ
電動ポンプ内蔵!わずか約2分で快適な寝心地のベッドに!!
シングルの場合
ダイヤルを回してわずか約2~3分でベッドのできあがり。
使わない時は約2~3分で空気抜きができます。
表面と側面は肌触りの良いソフトな起毛素材。
マット厚33cm
収納袋付き
3ヶ月間保証書付き

付属品収納袋材質本体:PVC、ポンプ:ABS・ポリプロピレン・スチール、収納袋:不織布グレー種類エアーベッド消費電力(W)100電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
耐荷重(kg)
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52709179a29879(約)4.7シングル(約)136(約)99×191×33
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
52709188a29880(約)5.9ダブル(約)273(約)137×191×33
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする