弘益
折り畳みベッド
ホワイトカラーフレームの定番折り畳みベッド
色
ホワイト
種類
折り畳みベッド
フレーム
スチール(□25mm)
キャスター
ストッパー付2個・ストッパーなし5個
張地
布(ポリエステル100%ネイビー)
機能
5段階リクライニング機能(手動)/キャスター付/コンパクト
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
990×2090×420~800(床面335/床下255)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
990×425×1090
塗装
粉体塗装(ホワイト)
マット寸法(mm)
W900×L2000×H50
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52708497
FBD-S90(NV)
¥
48,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません