お得用洗濯ピンチ

お得用洗濯ピンチ - ニシダ
(1件のレビュー)

割れにくくバラバラにならない

材質本体:PP、バネ:硬鋼線、ワイヤー:被膜鉄線ブルータイプ小型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3.9×1.2×6入数(個)100内容量1個(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52706887NFC21
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52706887
2025-11-30
用途: 洗濯物を干す
サービス業

丁度よい弾力で使いやすいです。挟むところに穴があるので通気性があります。
持つところに穴があるので紐を通すこともでき便利な洗濯ピンチです。つくりもしっかりしていて丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする