曜日別特売

昇降機能付き折り畳み会議テーブル(棚付き)

昇降機能付き折り畳み会議テーブル(棚付き) - 弘益昇降機能付き折り畳み会議テーブル(棚付き) - 弘益昇降機能付き折り畳み会議テーブル(棚付き) - 弘益昇降機能付き折り畳み会議テーブル(棚付き) - 弘益昇降機能付き折り畳み会議テーブル(棚付き) - 弘益昇降機能付き折り畳み会議テーブル(棚付き) - 弘益昇降機能付き折り畳み会議テーブル(棚付き) - 弘益

4段階(50mmピッチ)で高さ調節可能な折り畳み会議テーブル

幅(mm)1800高さ(mm)700~900奥行(mm)450材質(フレーム)スチール(28 mm)/メラミン焼付塗装材質(天板)メラミン化粧板 (t28 mm)/フラッシュ加工・ソフトエッジグリーン購入法適合内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52708296KG-1845T(IV)アイボリー16
65,100
33,980
37,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月3日
52708305KG-1845T(TE)チーク16
65,100
33,980
37,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52708314KG-1845T(RO)ローズ16
65,100
33,980
37,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする