ニッコー
軽量 キャッチ式 角ハンガー 強力ピンチ 44個付
オリジナル3WAYフックで室内外対応 ワイドなフレームでしっかり干せる
材質
本体、ポリプロピレン、吊るし:銅鉄樹脂皮膜、バネ:硬銅線
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×78.5×35
ピンチ数
44
内容量
1個(44個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52706896
LP-44W
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください