仕様重耐塩仕様付属品取付ボルト(M8)×2、鳥よけ針×2、取扱説明書×1材質ポリカーボネート、ステンレス(SUS304)質量(kg)約4.7保護構造IP65使用温度範囲-20℃~+55℃(結露および氷結なきこと)取付場所丸ポール、壁面、角柱バッテリーリチウムイオン:公称電圧:12V、公称容量:6000mAhソーラーパネル出力最大11.3W保存温度範囲(℃)-20~+35(電池が劣化するため3カ月以上の保管はおやめください)RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠)内容量1台