曜日別特売

ライトユニット

ライトユニット - OPTEX(オプテックス)

集中豪雨にも耐える防水性能、マイナス20度でも使用できる耐環境性能を備えています。
重耐塩と耐風速60m/sの仕様により、海に隣接した場所でも安心してご使用いただけます。
センサー調光によりソーラーパネルとバッテリーの小型化・軽量化を実現し、価格を一般的なソーラー照明の1/3以下に抑えました。
また既設のポールや壁面に後付けでき、最短2時間で施工が完了します。

仕様演色性(CRI):70、重耐塩仕様付属品80°マスキングプレート×1、4分割マスキングプレート×1、取扱説明書×1材質アルミ、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304)質量(kg)約3.6保護構造IP65電源LC-SBU(専用ソーラーバッテリーユニット)より給電使用温度範囲-20℃~+55℃(結露および氷結なきこと)消費電力25W感度検知感度:低/中/高(設定スイッチにより切り替え)機能バッテリセービング:バッテリー残量に応じて検知時光量を自動調節、温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)光源LED(昼光色)取付場所丸ポール、壁面、角柱角度調整範囲0~50°の範囲で調整可能色温度(K)CCT:約5700接続ケーブルビニルキャブタイヤケーブル(VCT)、3芯、口出し線長さ:約 1.5m※LC-2000LU(DB)に付属保存温度範囲(℃)-20~+35検知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋外外部入力無電圧接点:N.O. 30分間点灯/タイマー連動(設定スイッチにより切り替え)タイマー20秒/10秒/5秒RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠)光量調節(%)検知時:20~100可変定格光束(Lm)2000(水銀灯80W形相当)検知エリア水平角度:150°(マスキングプレート未使用時)照射角度(°)120×60ワイドエリア内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52679535LC-2000LU(DB)
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする