曜日別特売

トトノ 引き出し用 ディッシュスタンドR ミニ

トトノ 引き出し用 ディッシュスタンドR ミニ - Richell(リッチェル)トトノ 引き出し用 ディッシュスタンドR ミニ - Richell(リッチェル)トトノ 引き出し用 ディッシュスタンドR ミニ - Richell(リッチェル)
付属品ジョイント1個材質ポリプロピレン幅(mm)140ホワイト高さ(mm)76質量(g)100奥行(mm)140段数1耐熱温度(℃)120最大収納枚数(枚)6適合寸法(cm)食器:直径8~13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52677855-
オープン
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする