FV水切りラック2WAY トレー付

FV水切りラック2WAY トレー付 - TENMA(天馬)FV水切りラック2WAY トレー付 - TENMA(天馬)FV水切りラック2WAY トレー付 - TENMA(天馬)FV水切りラック2WAY トレー付 - TENMA(天馬)FV水切りラック2WAY トレー付 - TENMA(天馬)FV水切りラック2WAY トレー付 - TENMA(天馬)FV水切りラック2WAY トレー付 - TENMA(天馬)FV水切りラック2WAY トレー付 - TENMA(天馬)

清楚感溢れ、インテリアに馴染む”ホワイトカラー&スタイリッシュデザイン”です。
キッチンのあらゆるシーンに対応する使い勝手にこだわった「全29ワイヤーアイテムの圧倒的品揃え」で、毎日使うキッチンを「すっきり整頓」します。
底面が傾斜しているため重力がかかりよりしっかりお皿がホールドされます。
天馬独自の皿立てラインで10cmの小皿~27cmの大皿まで多様なサイズがしっかり立ちます。

仕様水が流せるトレー付、27cm大皿まで立つ材質本体:スチール/亜鉛メッキ・粉体塗装、ゴム脚:合成ゴム幅(mm)約400質量(kg)1.88ホワイト高さ(mm)約190奥行(mm)約300段数1段収納の目安約2~5人分内容量1箱(6個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52709459811000627
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする