曜日別特売

収納ケースとっても便利箱

収納ケースとっても便利箱 - TENMA(天馬)収納ケースとっても便利箱 - TENMA(天馬)収納ケースとっても便利箱 - TENMA(天馬)収納ケースとっても便利箱 - TENMA(天馬)収納ケースとっても便利箱 - TENMA(天馬)収納ケースとっても便利箱 - TENMA(天馬)

ワイドな引き手構造で高い所でもサッと引いてスッと引き出せます。
持った時の安定感が良いアップロック式となります。
フタの底面の凹凸で安定感がアップします。

カプチーノ高さ(mm)外形寸法:245、有効内寸:230奥行(mm)外形寸法:550、有効内寸:440容量(L)38間口(mm)外形寸法:400、有効内寸:340耐荷重(kg)3収納の目安Yシャツ16枚内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52710055811000883
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする