Richell(リッチェル)
トトノ 引き出し用 レジ袋収納ボックスR
(1件のレビュー)
付属品
ジョイント1個
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×140×140
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52677889
-
¥
1,360
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください