キッチンメイト PC.深型バットザル2個セット

キッチンメイト PC.深型バットザル2個セット - パール金属キッチンメイト PC.深型バットザル2個セット - パール金属キッチンメイト PC.深型バットザル2個セット - パール金属キッチンメイト PC.深型バットザル2個セット - パール金属

交互に積み重ねでき場所をとらない。バットがふたになり水切りに便利。

材質ポリプロピレン質量(g)500容量(L)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ザル:245×225×80、バット:240×225×80内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52682999HC-25
1,600
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする