セーフラン安全用品
パドロックキー管理ホルダー
仕様
吊り径7mm以下のパドロックに使用可能
材質
ナイロン樹脂
寸法(mm)
約185×130
タイプ
英語版
穴数
12
穴径(mm)
9
内容量
1個
注意
※パドロックは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52685108
J2626
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません