ドアチューニングスターターキット 吸音材・防音材・制振材 ドア2枚分のデッドニングフルセット

ドアチューニングスターターキット 吸音材・防音材・制振材 ドア2枚分のデッドニングフルセット - audio-technicaドアチューニングスターターキット 吸音材・防音材・制振材 ドア2枚分のデッドニングフルセット - audio-technicaドアチューニングスターターキット 吸音材・防音材・制振材 ドア2枚分のデッドニングフルセット - audio-technica
(2件のレビュー)

・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のドアモジュールパネル車用ドアチューニングスターターキットです。
・不要な音を吸収し、音漏れやビビりを抑える吸音材・防音材・制振材のセットです。
・制振材には新素材「ヴァージンブチルゴム」を採用。使い勝手の良い比重1.8を採用することで施工性の良さと高い制振効果を両立。 一般的なブチルゴムと比較して、粘りが少なく、作業時に手が汚れることが少なく、はさみでのカットも簡単に行えます。
・吸音材は、アウターパネル(スピーカー裏側)やドアの内張りなど様々な場所に使用することで不要な音の反射を抑え
ます。表面に施されたプロファイル加工(凹凸)が吸音面積を拡大、小さな形状でも効率的に吸音を実現します。
・防音材には、スピーカー外周にフィットする波型スポンジを採用。しっかりと貼り付く強力な粘着剤により長期間の使用を実現。

材質【吸音材】アブソーブウェーブ:ニトリルゴム(NBR) 【防音材】サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):ニトリルゴム(NBR) 【制振材】バイブレーションコントローラー(アウターパネル用):ブチルゴム・アルミニウム バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用):ブチルゴム・アルミニウム厚さ(mm)【吸音材】凹7 凸16 【防音材】25 【制振材】バイブレーションコントローラー(アウターパネル用):2.3 バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用):2.3質量(g)【吸音材】約30(1個) 【防音材】約24(1個) 【制振材】バイブレーションコントローラー(アウターパネル用):約42(1個) バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用):約19(1個)外形寸法(mm)【吸音材】225×165 【防音材】590×25 【制振材】バイブレーションコントローラー(アウターパネル用):Φ120 バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用):50×100入数【吸音材】2 【防音材】2 【制振材】バイブレーションコントローラー(アウターパネル用):2 バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用):8内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52706144AT-AQ474
4,500
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52706144
2024-06-08
用途: スピーカー交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

必要な物が全部揃っているので、これだけで完結するのでコスパいい商品だと思います

対象商品 : 52706144
2024-03-05
用途: スピーカー交換と一緒に
サービス業

この商品そのものの効果を体感できるか分かりませんが、しっかりした商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッドニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする